Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter weiß Standard 1,30mx1,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter weiß Standard 1,30mx1,50m
Fliegengitter weiß Standard 1,30mx1,50m
Fliegengitter weiß Standard 1,30mx1,50m
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4042448169419
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     DVE4042448169419
EAN/GTIN:
     4042448169419
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Fliegengitter STANDARD für das Fenster - Sicherer Insektenschutz - Einfache Befestigung - Waschbar- Abmessung 1,30 m x 1,50 m - Farbe weiß - Ausführung Nr. 55672-20-2
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,30 m x 1,50 m
Farbe:
weiß
Ausführung:
Nr. 55672-20-2
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band tesa, klett band, das, Fenster, für, Lichtschachtabdeckung, Pollenschutz, STANDARD, Tesa, tesa, und
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 4,43*
€ 5,56*
1
€ 4,75*
ab € 4,46*
€ 6,04*
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,18*
1
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 6,20*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,80*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 4,00* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,42*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 7,55*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 7,53*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,68*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.