Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,30x1,50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,30x1,50m weiß
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Fenster 1,30x1,50m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55672-00020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00020
EAN/GTIN:
     4042448169419
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze
  • tesa Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern.
  • Sichere Befestigung
  • Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
  • Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
  • Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
  • Hohe UV-Beständigigkeit
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.096 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
130 cm
Produktlänge:
150 cm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 34
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: keine Belastung der Innenraumluft; keine bioziden Wirkstoffe
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,57*
€ 6,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,14*
1
€ 6,78*
ab € 4,59*
€ 6,16*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,14*
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 174,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,56*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 7,58*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 7,62*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,65*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.