Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter Standard Klettband 1,3x1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Fliegengitter Standard Klettband 1,3x1,5m weiß
tesa Fliegengitter Standard Klettband 1,3x1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     832-330520
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00020-06
EAN/GTIN:
     4042448169419
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Das tesa® Insect Stop Fliegennetz für Fenster hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Fenstern kommt eine frische Brise ins Haus, Plagegeister bleiben hingegen draußen. Das feinmaschige Fensternetz wird mit einem selbstklebenden Klettband am Blendrahmen angebracht. Dabei sorgt die überlegene tesa® Klebetechnologie für einen sicheren Halt.

Das Fliegennetz kann schnell auf die passende Größe zugeschnitten werden, ist UV-beständig und bei 30°C waschbar. Das Öffnen und Schließen der Fenster ist natürlich weiterhin möglich.
Weitere Informationen:
weight:
0.106 kg
height:
0.040 m
width:
0.110 m
depth:
0.210 m
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 5,53*
1
€ 4,75*
ab € 4,46*
€ 6,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,17*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 6,19*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 2,35898* pro m²)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,42*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 7,55*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 7,54*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,63*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.