Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter Insect Stop Klett STANDARD für Fenster, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 55672-00020
tesa 55672-00020
Artikel-Nr.:
     3310-TE-55672-00020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00020
EAN/GTIN:
     4042448169419
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

tesa® Insect Stop Fliegengitter Klett STANDARD für Fenster, weiß, 1,30 m x 1,50 m, 1 Stück

tesa Fliegengitter Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei offenen Türen und Fenstern.

  • Sichere Befestigung
  • Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
  • Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
  • Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
  • UV-beständig
  • Waschbar bis 30° C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
weiß
Größe:
1,30 m x 1,50 m
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, fliegengitter tesa 130 x 150 cm, klett band, klett-band weiß, fliegengitter, insektenschutz, moskitonetz, fenstergitter, mückenschutz, insektenschutzgitter, fliegengitter fenster, fliegenvorhang, tesa fliegengitter, insektenschutz fenster, insektengitter, fliegenschutzgitter, fliegenschutz, mückengitter, fliegennetz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 5,53*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 4,60*
€ 6,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,17*
1
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 6,19*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 2,35898* pro m²)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,42*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 7,55*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 7,54*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,65*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,13*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.