Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter standard 55672-00020-02 1,3x1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490326501
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00020-02
EAN/GTIN:
     4042448169419
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa® Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern. Schnelle Montage durch das selbstklebende Klettband. Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden. Problemloses öffnen und schließen des Fensters.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Insect Stop STANDARD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fliegengitter Insect Stop STANDARD
Maße:
130 x 150 cm (B x H)
UV-beständig:
Ja
max. Waschtemperatur:
30 °C
Farbe:
weiß
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,57*
€ 6,11*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,14*
1
€ 6,78*
ab € 4,59*
€ 6,16*
1
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,14*
1
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 2,36411* pro m²)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,56*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 7,58*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 7,62*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,65*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.