| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4042448027887 Herst.-Nr.: DVE4042448027887 EAN/GTIN: 4042448027887 |
| |
|
| | |
| tesakreppH®# 4317 - Schwach gekrepptes Papierabdeckband mit dünnem, flexiblem Träger - Nassschlifffest und gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite - Nach der Trocknung leicht zu entfernen - Zum Abdecken bei üblichen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis zu einer Temperatur von 80 °C- Farbe Cremeweiß - Länge 50 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Cremeweiß | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Deko-Tape, Dichtstoffe, Kleb-, Klebeband, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Tesa, tesakrepp, und, Washi Tape |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,03* | € 4,53* | | | | | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 3,47* | € 4,83* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,50* | € 4,96* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 4,31* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0862* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|