| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949654 Herst.-Nr.: 4042448027887 EAN/GTIN: 4042448027887 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4317 • Schwach gekrepptes Papierabdeckband mit dünnem, flexiblem Träger • Nassschlifffest und gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Trocknung leicht zu entfernen • Zum Abdecken bei üblichen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis zu einer Temperatur von 80 °C Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Rollenlänge: | 50 | Breite: | 50 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Tesa, tesakrepp, 4317, cremeweiß, 50m, x |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,46* | | | | | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 3,47* | € 4,58* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,49* | € 4,71* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,64* | € 4,71* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0698* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|