| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4031783083672 Herst.-Nr.: DVE4031783083672 EAN/GTIN: 4031783083672 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »71472 Ron 2« - Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe, Schlaufenschnürung mit Kunststoffschnürteilen - Metallfrei - Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, flexible, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle Gewicht: ca. 515 g (Größe 42) Weite: 12 Farbe: schwarz-grau- Größe 43 Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe baak gr.43 weite 12, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, BAAK, Halbschuh, Ron, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitshalbs |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,26* | € 63,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,74* | € 63,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,93* | € 63,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,96* | € 75,48* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 71,77* | € 85,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|