| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4025888215458 Herst.-Nr.: DVE4025888215458 EAN/GTIN: 4025888215458 |
| |
|
| | |
| Basic Cap Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Größe: Einheitsgröße- Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, baseball cap schwarz, baseball cap, Anstosskappe, Anstoßkappe, Basic, Kappe, Kappen, Mütze, Mützen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,91* | € 3,73* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,79* | € 4,33* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 5,62* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,48* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|