Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILLI CAP SCHWARZ 22585 Gr. universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILLI CAP SCHWARZ 22585 Gr. universal
WILLI CAP SCHWARZ 22585 Gr. universal
WILLI CAP SCHWARZ 22585 Gr. universal
Artikel-Nr.:
     5417B-p403581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888215458
EAN/GTIN:
     4025888215458
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap
- Obermaterial: 65% Polyester/35% Baumwolle
- Farbe: schwarz
- Größen: universal
- Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Feldtmann
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, baseball cap schwarz, baseball cap, WILLI, CAP, SCHWARZ, 22585, Gr., universal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,31*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,33*
2 Tage
136
20
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,87*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,3873*
€ 6,6473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.