| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-193453 Herst.-Nr.: 4025888215458 EAN/GTIN: 4025888215458 |
| |
|
| | |
| Basic Cap Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Größe: Einheitsgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,92* | € 3,80* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,80* | € 4,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 5,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,3873* | € 6,6473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|