| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000063739 Herst.-Nr.: 22585 EAN/GTIN: 4025888215458 |
| |
|
| | |
| WILLI, Basic-Cap
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Farbe: Schwarz Größe: Universal
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22585 | Werksnummer: | 22585 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Herrencap |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,91* | € 3,80* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,32* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,81* | € 4,33* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,40* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|