Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4018623986478 Herst.-Nr.: DVE4018623986478 EAN/GTIN: 4018623986478 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh »641390«, S1P HRO - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO - Sohle bis 300 °C hitzebeständig Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork-Mesh Funktionsfutter Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz-grau- Größe 43 Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, albatros halbschuh gr. 43 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 43, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Schnü |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 48,10* | € 60,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 50,03* | € 61,48* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 50,45* | € 61,84* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 51,19* | € 62,75* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 59,86* | € 72,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|