Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010912450509
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     DVE4010912450509
EAN/GTIN:
     4010912450509
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30 mm z48
HW-Kreissägeblatt UW - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe Passend für: Casals, DeWalt, Elektra, ELU, Felisatti, Haager, Holz Her, Holzkraft, Inca, Lurem, Metabo, Norsaw, Scheppach, Schleicher, Sicar, Ulmia.- Schnittbreite 3,2 mm - Ø 300 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 48 - Zahnungsart Wechselzahn UW - Nebenlöcher 2 KNL
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,2 mm
Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
48
Zahnungsart:
Wechselzahn UW
Nebenlöcher:
2 KNL
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, KreissägeblattKreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,41*
€ 74,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 77,26*
€ 4,90*
ab € 66,27*
€ 84,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,29*
€ 92,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 91,29*
€ 111,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,25*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 65,79*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,84*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,56*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.