Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW Profi 300x3,2x30 Z 48 UW EDESSÖ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW Profi 300x3,2x30 Z 48 UW EDESSÖ
Kreissägeblatt HW Profi 300x3,2x30 Z 48 UW EDESSÖ
Kreissägeblatt HW Profi 300x3,2x30 Z 48 UW EDESSÖ
Kreissägeblatt HW Profi 300x3,2x30 Z 48 UW EDESSÖ
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912450509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010912450509
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30 mm z48
HW-Kreissägeblatt UW Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: Casals, DeWalt, Elektra, ELU, Felisatti, Haager, Holz Her, Holzkraft, Inca, Lurem, Metabo, Norsaw, Scheppach, Schleicher, Sicar, Ulmia
Weitere Informationen:
B:
3,2 mm
Ø D:
300 mm
Ø d:
30 mm
Form:
UW
NL:
2 KNL*
Z:
48
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, KreissägeblattKreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,66*
€ 74,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 77,06*
€ 4,90*
ab € 66,66*
€ 84,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,22*
€ 93,06*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,08*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 65,97*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,63*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,39*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.