Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
EDESSÖ Kreissägeblatt HW Profi 300 x 3,2 x 30 Z 48 UW
Artikel-Nr.:
     5417B-57251
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912450509
EAN/GTIN:
     4010912450509
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30 mm z48
HW-Kreissägeblatt UW Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: Casals, DeWalt, Elektra, ELU, Felisatti, Haager, Holz Her, Holzkraft, Inca, Lurem, Metabo, Norsaw, Scheppach, Schleicher, Sicar, Ulmia
Weitere Informationen:
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittkante geschliffen:
Nein
Zähnezahl:
48
SB-Verpackt:
Ja
Zahnungsart:
Wechselzahn UW
Schnittbreite (b1) mm:
3,2
Breite:
3,2
Bohrungs-Ø:
30 mm
Durchmesser:
300
Ø:
300
Ausführung:
Hartmetall
geeignet für Typ:
Casals, DeWalt, Elektra, ELU, Felisatti, Haager, Holz Her, H
Z:
48
NL:
2
Ø D:
30 mm
Form:
UW
Anwendung:
Plattenwerkstoffe
Hersteller:
EDESSÖ
Nebenlöcher:
2KNL
Spanwinkel:
positiv
Schnittbreite:
3,2 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
48
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
300
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, Kreissägeblatt HW Profi 300x3,2x30 Z 48 UW EDESSÖ
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,66*
€ 74,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 77,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,66*
€ 84,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,22*
€ 93,06*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,08*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 65,97*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,63*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,39*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.