| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008198774105 Herst.-Nr.: DVE4008198774105 EAN/GTIN: 4008198774105 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Dermatril® 741«, blau - Zulassung/Norm: EN 374, EN 388 (0.0.0.X) - Sehr hohes Tastempfinden - Hervorragender Tragekomfort - Erhöhte Reißfestigkeit - Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung - Gute Chemikalienbeständigkeit - Anschmiegsame Passform - Naturlatexfrei - Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika - Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 - Silikonfreie Handschuhoberfläche - Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung - FDA-zertifiziert - Rollrand - Fingerkuppen geraut - Ungepudert - AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz Material: Nitril Stärke: 0,11 ± 0,03 mm Farbe: blau- Größe 8 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, vollwertige Chemikalienschutzhands |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 18,08* | € 22,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,81* | € 23,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,08* | € 23,64* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 23,65* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 41,80* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|