Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge OMEGA 400 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge OMEGA 400 x 120 mm
Schraubzwinge OMEGA 400 x 120 mm
Schraubzwinge OMEGA 400 x 120 mm
Schraubzwinge OMEGA 400 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158030906
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM 40Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030906
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge GMZ OMEGA - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - 2-Komponenten-Kunststoffgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Werkzeuglos wechselbare Druckplatte - OMEGA-Bogen bietet mehr Elastizität und Sicherheit - Bei Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten - Schiene kann am jeweiligen Werkstück plan angesetzt werden - Sorgt für einen noch genaueren Spanndruck - Spannkraft bis zu 5000 N - Für die Holz- und Metallverarbeitung - Spannweite 400 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 25,0 x 12,0 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
25,0 x 12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, hochleistungszwinge spann-w.400mm, Bessey, Ganzstahl-Schraubzwinge, Handwerkzeuge, OMEGA, QR4029075, Schraubzwingen, Zwinge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 47,61*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 38,68*
€ 50,77*
1
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 50,78*
7 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 39,74*
€ 52,33*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 48,14*
€ 62,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,63*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,71*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,05*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
SL20M
ab € 53,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.