| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827510073 Herst.-Nr.: DVE4005827510073 EAN/GTIN: 4005827510073 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Sandschaufel - Rot pulverbeschichtet, gehärtet- Größe 2 - Ausführung ohne Stiel Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ausführung: | ohne Stiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, Baugeräte, Holsteiner, ohne, Schaufeln, Stiel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 7,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,15* | € 8,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,80* | € 8,28* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,50* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,90* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|