| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-806166 Herst.-Nr.: 4005827510073 EAN/GTIN: 4005827510073 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827510073, Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Gr.2, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (1/2 gehoben) | Größe: | 2 | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 7,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 8,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,67* | € 8,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,71* | € 8,18* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|