Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Größe 2
Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Größe 2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727419
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51040310
EAN/GTIN:
     4005827510073
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
DIAMANT-PIONNIER Holsteiner Sandschaufel

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
51040310
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, 4005827510073, DIAMANT-PIONNIER, Holsteiner, Schaufel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
238
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,85*
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 8,04*
6 Tage
202
1
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 8,11*
1 Tag
238
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,18*
6 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.