Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4003773022091 Herst.-Nr.: DVE4003773022091 EAN/GTIN: 4003773022091 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel Nr. 86 03 - Zange verchromt - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen - Chrom-Vanadium-Elektrostahl - DIN ISO 5743 - Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug - Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen - Stufenlose Schlüsselweiteneinstellung für metrische wie zöllige Werkstücke - Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken Hinweis: Hohe Klemmkraft, 10-fache Handkraftverstärkung durch Nockenantrieb. Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip- Gesamtlänge 250 mm - Feineinstellung 17-fach - Für Rohr-Ø 1.3/4 Zoll - Für Mutter 46 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 250 mm | Feineinstellung: | 17-fach | Für Rohr-Ø: | 1.3/4 Zoll | Für Mutter: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knipex |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 37,40* | € 45,54* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,47* | € 46,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,76* | € 47,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,60* | € 48,10* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 48,75* | € 60,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|