Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Gr. SB Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Gr. SB Knipex
Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Gr. SB Knipex
Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Gr. SB Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773022091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773022091
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel knipex
zangenschlüssel
zangenschlüssel 52mm
Zangenschlüssel Nr. 86 03

Griffe mit Kunststoff überzogen, Kopf vernickelt, parallel geführte, glatte Greifbacken, hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Schnellverstellung per Knopfdruck. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip.

* Lieferung in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Länge:
250* mm
für Rohre:
1.3/4 Zoll
für Muttern:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Knipex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 44,54*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 37,32*
€ 46,96*
1
€ 4,00*
ab € 37,83*
€ 47,43*
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 49,12*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.