Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbeckenzange 250mm parall_Backen verriegelb Hebelarm verriegelbar 8603250SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Knipex 86 03 250 Nut- und Federzange
Artikel-Nr.:
     262-03035320
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     8603250SB
EAN/GTIN:
     4003773022091
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel knipex
zangenschlüssel
zangenschlüssel 52mm
Waschbeckenzange 250mm parall_Backen verriegelb Hebelarm verriegelbar 8603250SB
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
0 - 52 mm
Hebelarm verriegelbar:
ja
Länge:
250 mm mm
Parallele Backen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Waschbeckenzange, Zange
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 44,54*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 37,32*
€ 46,96*
1
€ 4,00*
ab € 37,83*
€ 47,43*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 49,12*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 267,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.