Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C32551 Herst.-Nr.: 86 03 250 SB EAN/GTIN: 4003773022091 |
| |
|
| | |
| Erhöhte Greifkapazität durch zwei zusätzliche Einstellpositionen: stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis 52 mm. 15 % weniger Gewicht bei gleicher Stabilität. Eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Features: Erhöhte Greifkapazität durch zwei zusätzliche Einstellpositionen: stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis 52 mm 15 % weniger Gewicht bei gleicher Stabilität Eine gelaserte Skala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite vor dem Zugriff Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom! Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach de Hinweise: Schonbacken sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 560 g | Herst.-Teilenr.: | 86 03 250 SB | Produkt-Art: | Zangenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003773055655, Knipex, Schlüsselzange |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 37,54* | € 44,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,30* | € 46,81* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,76* | € 47,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,13* | € 48,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,53* | € 50,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|