Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Größe SB Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Größe SB Knipex
Zangenschlüssel 250mm m.Kst.Größe SB Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-718541
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 250 SB
EAN/GTIN:
     4003773022091
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel knipex
zangenschlüssel
zangenschlüssel 52mm
Zangenschlüssel Nr. 86 03

• Zange verchromt
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
• DIN ISO 5743
• Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
• Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
• Stufenlose Schlüsselweiteneinstellung für metrische wie zöllige Werkstücke
• Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken

Hinweis: Hohe Klemmkraft, 10-fache Handkraftverstärkung durch Nockenantrieb. Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip


* SB-verpackt.
Weitere Informationen:
Länge:
250* mm
Feineinstellung:
19-fach
für Muttern:
52 mm
für Rohre:
2 Zoll
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 03 250 SB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4003773022091, Knipex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 37,54*
€ 44,42*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 37,30*
€ 46,81*
1
€ 4,00*
ab € 37,76*
€ 47,28*
Lager 4012
18
1
€ 4,90*
ab € 39,13*
€ 48,97*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 40,53*
€ 50,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.