| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE3245429904196 Herst.-Nr.: DVE3245429904196 EAN/GTIN: 3245429904196 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh »Solo 990«, Vinyl - Zulassung/Norm: EN 374 - Hervorragendes Tastempfinden für fingerfertiges Arbeiten durch die dünne Materialstärke - Bequemes An- und Ausziehen - Schutz bei kurzzeitigem Einsatz - silikonfrei - Rollrand - Innen gepudert - Außen glatt Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie Material: PVC Länge: 240 mm Stärke: 0,10 mm Farbe: transparent- Größe 9 Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl einmalhandschuh gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Handschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,83* | € 3,74* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 5,46* | ab € 2,972* | € 3,952* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 3,90* | ab € 3,032* | € 4,032* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,95* | ab € 3,47* | € 4,56* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Box | € 9,80* | ab € 3,96* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|