Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Protomaster S5, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Protomaster S5, Größe 44
Sicherheitsstiefel Protomaster S5, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-281044
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142YP44
EAN/GTIN:
     8713197301356
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nahtlos gefertigter, sehr bequemer Gummistiefel. Ein Knöchelpolster und das antibakterielle Innenfutter sorgen für ein angenehmes Fußklima auch nach längerer Tragezeit. Eine Zehenschutzkappe und die Stahlzwischensohle schützen den Fuß vor „Eindringlingen”. - PVC/Kautschukmischung, kälteflexibel - Sohle rutschfest, öl- und laugenbeständig und antistatisch - gelb - 38 cm hoher Schaft - EN ISO 20345 - Größe 44
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,18*
€ 17,59*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,14*
€ 17,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 17,64*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,84*
€ 25,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 13,12*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,29*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 13,21*
Ähnlich
k.A.
8713197301325
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.