| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-256011 Herst.-Nr.: 256011 EAN/GTIN: 4029201126933 |
| |
|
| | |
| Leichter Chemikalienschutzanzug aus stabilem Material mit hoher chemischer Beständigkeit. Anzug und Nähte sind flüssigkeitsdicht. Besonders hoher Schutz und mehr Sicherheit für den Anwender durch Daumenschlaufen, zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung und doppelt verklebbare Abdeckung für den Reißverschluss. Einsatzgebiete: Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Asbestentsorgung, Asbestinspektion, Farbspritzen und Beschichten, Handhabung von speziellen Chemikalien, Isolierarbeiten, Kontakt mit infektiösen Erregern, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Pestizidanwendung, Reinraum-Anwendungen, Schleifen und Polieren. - Kapuze mit Gesichtsgummi - dichter Maskenabschluss - Arm- und Beingummi sowie Daumenschlaufe - überklebte Nähte - Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung - zusätzliche abklebbare Kinnabdeckung - Schutzklasse Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6 - Normen und Zulassung: - EN 14605:2005+A1:2009, flüssigkeitsdicht EN 14605:2005+A1:2009, sprühdicht - EN ISO 13982-1, partikeldicht - Größe M - Farbe gelb Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmaloverall größe m, Chemieschutzoverall, Chemikalienschutz, Overall, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,21* | € 25,39* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 18,38* | € 25,52* | | | | Lager 284 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 23,72* | € 28,00* | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,13* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|