Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Xenon-Taschenlampe
>
Artikel
Helmlampe 3AA eLED CPO, ES Frontschalter, schwarz, nachl. Streifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-222068
Hersteller:
UK
Herst.-Nr.:
10014N
EAN/GTIN:
4050075145843
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
High End Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit spezieller eLED und der revolutionären CPO und TRS Technik. Etwa dreimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und verbessertem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen hellen Lichtstrahl. Die Lampe passt in die vorhandenen Helmhalter. - Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std. - gummierter Schalter "HI/LOW/OFF", auch mit Handschuhen gut bedienbar - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig - Druckausgleichsventil - vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe - Modell ES Frontschalter - Farbe schwarz, nachl. Streifen - Abmessung LxBxH 135 x 40 x 34 mm - Wasserdicht bis 3 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 0 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da - Batterien 3 x AA - Helligkeit 110 lm - Brenndauer 6-8 h - 1 Stück UK 3AA eLED CPO TS bzw. ES - 3 Stück AA-Batterie
Weitere Informationen:
Modell:
ES Frontschalter
Farbe:
schwarz, nachl. Streifen
Abmessung LxBxH:
135 x 40 x 34 mm
Wasserdicht bis:
3 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 0:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da
Batterien:
3 x AA
Helligkeit:
110 lm
Brenndauer:
6-8 h
... >
Persönliche Ausrüstung
>
Lampen
>
Arbeitslampe UK 2AA/3AA/4AA
Weitere Suchbegriffe:
Taschenleuchte
,
Xenon-Taschenlampe
,
helmlampe
,
9222062S
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
CPO
,
ex geschützt
,
ex-geschützt
,
ex-geschützte
,
exgeschützte
,
Handlampe
,
Handleuchte
,
Kopflampe
,
Kopfleuchte
,
Lampe
,
Lampen von UK
,
LED Arbeitslampe
,
LED Arbeitsleuchte
,
LED Handlampe
,
LED Handleuchte
,
LED Helmlampe
,
LED Helmleuchte
,
LED Lampe
,
LED Taschenlampe
,
LED Taschenleuchte
,
staub ex
,
staub-Ex
,
staubex
,
Taschenlampe -ex-geschützt-
,
UK 3AA
,
UK Lampe
,
UK-Lampe
,
UK3AA
,
UKLampe
,
wasserdichte Lampe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 46,33*
€ 61,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,97*
€ 63,04*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 47,92*
€ 63,05*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 70,06*
Lager 1039
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,00*
€ 89,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics 514819 Zubehör für Taschenlampe Zur Helmmontage
Underwater Kinetics
514819
€ 20,97*
Zubehör
Energizer Industrial LR06 Mignon AA -Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 325 Stück (E300683002)
Energizer
E300683002
€ 0,33*
Zubehör
Gürteltasche, für UK 3AA/4AA, schwarz, 180 x 75 x 20 mm
Dönges
14816
€ 9,19*
Zubehör
Helmhalterung für Gallet F1S/F1E
Dönges
14865D
€ 32,02*
Zubehör
Helmhalterung für Gallet F1SA
Dönges
14865
€ 30,64*
Zubehör
Helmhalterung für Gallet-Helme mit Schiene
Dönges
219121
€ 27,93*
Zubehör
Helmhalterung für Helme mit waagerechtem Rand
UK
14818
€ 26,85*
Zubehör
Helmhalterung für Rosenbauer Heros
UK
14867
€ 41,24*
Zubehör
Helmhalterung für Schuberth F100/F110/F200/F210
Dönges
14869
€ 26,74*
Zubehör
Helmhalterung für Schuberth F200/F210
Dönges
14868
€ 24,82*
Zubehör
Helmhalterung, Kunststoff/Edelstahl, pulverbeschichtet, abgewinkelt
Dönges
14866D
€ 33,08*
Zubehör
Pocket Clip für UK 2AA/3AA/4AA, schwarz
UK
14843
€ 6,66*
Zubehör
UK Underwater Kinetics UK6.902.010.151 Helmhalterung Helme nach DIN 14940 Schwarz
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
€ 16,44*
Zubehör
UK Underwater Kinetics UK6.902.028.151 Helmhalterung Schwarz
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
€ 18,11*
Zubehör
UK Underwater Kinetics UK6.902.030.151 Helmhalterung UK Vizion Silber
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
€ 17,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.