| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1646373-BP Herst.-Nr.: UK6.902.030.151 EAN/GTIN: 4050075530816 |
| |
|
| | |
| UK Underwater Kinetics UK6.902.030.151 Helmhalterung UK Vizion Silber
Helmhalterung für UK Vizion
Die Halterung aus Edelstahl für die UK 3AAA Vizion ist speziell für Helme mit Frontslot ab 20 mm Breite entwickelt worden, damit kann die Lampe auch ohne das Gummiband an den Helmen befestigt werden. Helme, an denen diese Halterung passen sind z.B. der Schuberth F220, diverse Industriehelme/Kletterhelme mit Frontslot von Schuberth, Rockman, Uvex, Petzl und vielen mehr.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Silber · Passend für (Details): UK Vizion
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Passend für (Details): | UK Vizion | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | UK Underwater Kinetics | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 20 g | Produkt-Art: | Helmhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helmhalterung lampe, UK Underwater Kinetics, UK6.902.030.151, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,45* | € 18,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,29* | € 18,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,61* | € 18,73* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,61* | € 18,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,41* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|