| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-210530 Herst.-Nr.: 210530 EAN/GTIN: 4005827080293 |
| |
|
| | |
| Besonders kurze und handliche Ballastschaufel, schwarz gepulvert. Robustes Blatt mit langer Stieldülle. Lieferung erfolgt inklusive CY-Stiel aus Buchenholz.- Länge 960 mm - Blattgröße 300 x 240 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 960 mm | Blattgröße: | 300 x 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spaten, Spatenschaufel, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, ballastschaufel, Balastschaufel, Frankfurter Schaufel, Pinierschaufel, Schaufel, Waldbrand |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 56,44* | € 66,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 58,31* | € 73,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,91* | € 73,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,64* | € 73,61* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 68,55* | € 85,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|