| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201500 Herst.-Nr.: 201500 EAN/GTIN: 4050075969821 |
| |
|
| | |
| Die sehr sorgfältig hergestellte Gesichtsmaske kann mit einem Filtervlies, Membranschutz oder einem Taschentuch (1 Stück im Lieferumfang enthalten) befüllt werden. Sie ist so konzipiert, dass sie sich beim Aufsetzen auffaltet und der Gesichtsgröße anpasst. Der eingearbeitete Nasenbügel sorgt für die Perfekte passform. Die Gesichtsmaske ist weich und angenehm zu tragen. Hygienemasken sind keine medizinischen Produkte, reduzieren aber die Verbreitung von Tröpfchen beim Husten oder Niesen. - 100% Baumwolle - mit Laschentasche - mit Nasenbügel - Größe 10 x 18 cm (gefaltet) - beidseitig tragbar - Material 100% Baumwolle - Waschbarkeit 90° C waschbar - Ausführung Erwachsene - 1 Stück Hygienemaske - 1 Stück Filtervlies in Maske Weitere Informationen: | | Material: | 100% Baumwolle | Waschbarkeit: | 90° C waschbar | Ausführung: | Erwachsene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, mund-nasen-maske mehrweg baumwolle, community maske, stoffmaske baumwolle, Gesichtsmaske, Hygienemaske, Mundmaske, Mundschutzmaske, Nasenmaske |
| | |
| |