Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte Reinigungstücher Scrubs, Single Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte Reinigungstücher Scrubs, Single Pack
Feuchte Reinigungstücher Scrubs, Single Pack
Artikel-Nr.:
     284WZ-142479
Hersteller:
     Kleinmann
Herst.-Nr.:
     DY42201
EAN/GTIN:
     4019114422017
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt.- getränkte Tücher in undurchsichtiger, weißer Flüssigkeit - biologisch abbaubar - entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser - die Reinigungslösung wirkt antibakteriell, rückfettend und schnell trocknend - die Tücher sind einzeln eingesiegelt und bleiben so auch bei längerer Lagerung jederzeit einsatzbereit - sehr große Tücher (27 x 31 cm) - Gebinde einzeln verpackt - Farbe blau - Geruch Orangenduft - Tuchgröße 27 x 31 cm - Flammpunkt keiner - Siedepunkt 100 °C - VOC 0,0914 g/Eimer - pH-Wert 7,8 - Spezifisches Gewicht 0,98 g/ml - Verdunstung >1
Weitere Informationen:
Gebinde:
einzeln verpackt
Farbe:
blau
Geruch:
Orangenduft
Tuchgröße:
27 x 31 cm
Flammpunkt:
keiner
Siedepunkt:
100 °C
VOC:
0,0914 g/Eimer
pH-Wert:
7,8
Spezifisches Gewicht:
0,98 g/ml
Verdunstung:
>1
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, feuchtpflegetücher, Entfetten, Feuchte, Feuchtes, Feuchttuch, Hand-Reinigungstuch, Reinigungstuch, Reinigunstuch, Scrubs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,49*
€ 0,90*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,502*
€ 0,922*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.