Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmannt Feuchte Reinigungstücher Scrubs, Single Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmannt Feuchte Reinigungstücher Scrubs, Single Pack
Kleinmannt Feuchte Reinigungstücher Scrubs, Single Pack
Artikel-Nr.:
     283-142479
Hersteller:
     Kleinmannt
Herst.-Nr.:
     DY42201
EAN/GTIN:
     4019114422017
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt.

Merkmale:
  • getränkte Tücher in undurchsichtiger, weißer Flüssigkeit
  • biologisch abbaubar
  • entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser
  • die Reinigungslösung wirkt antibakteriell, rückfettend und schnell trocknend
  • die Tücher sind einzeln eingesiegelt und bleiben so auch bei längerer Lagerung jederzeit einsatzbereit
  • sehr große Tücher (27 x 31 cm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Gebinde:
einzeln verpackt
Farbe:
blau
Geruch:
Orangenduft
Tuchgröße:
27 x 31 cm
Flammpunkt:
keiner
Siedepunkt:
100 °C
VOC:
0,0914 g/Eimer
pH-Wert:
7,8
Spezifisches Gewicht:
0,98 g/ml
Verdunstung:
>1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, feuchtpflegetücher, DY42201, 77387-4019114422017, Feuchtes, Reinigunstuch, Entfetten, Scrubs, Feuchttuch, Hand-Reinigungstuch, Reinigungstuch, Feuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 0,49*
€ 0,90*
€ 9,80*
ab € 0,502*
€ 0,922*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.