| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-124851 Herst.-Nr.: 04040322 EAN/GTIN: 4005827040235 |
| |
|
| | |
| Die RUHR-BRILLANT-Schaufeln sind die Top-Schaufeln aus dem Hause IDEALSPATEN und werden seit vielen Jahren den hohen Anforderungen professioneller Anwender im Bereich Bau, Garten-Landschaftsbau und der Landwirtschaft gerecht. Schaufeln dieser Produktlinie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit bei optimalen Gebrauchseigenschaften aus. Hochwertiges Profi-Werkzeug – Qualität made in Germany! - sehr stabiles und robustes Schaufelblatt aus spezialgehärtetem Stahl - mittelgroßes Schaufelblatt – die Standardgröße bei diesem Modell - pulverbeschichtete Oberfläche schützt vor Korrosion - angebogene Trittkanten erhöhen die Kraftübertragung und schützen das Schuhwerk vor Beschädigungen - überlappend geschweißte Schwerlastdülle – sichere Stielaufnahme und sehr hohe Belastbarkeit durch eine zusätzliche Sicke (Versteifung) - gängige Düllenstellung (¾ gehoben) - hochwertiger Eschenholz-Stiel federt Stöße ab – hohe Elastizität und Zähigkeit - klassischer Langstiel ermöglicht ein rückenschonendes Arbeiten in aufrechter Körperhaltung - Stielende passt optimal in die Dülle und stützt das Schaufelblatt von hinten – Gefahr des Abknickens bei hoher Belastung wird minimiert - umweltfreundliche Stiellackierung auf Wasserbasis schützt vor Verschmutzung und Feuchtigkeit bzw. Pilzbefall und erhöht die Lebensdauer der Schaufel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr. 2 buchenstiel, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Bauschaufel, Holsteiner, Holsteiner Sandschaufel, RUHR-BRILLIANT, Sandschaufel mit Stiel, Schaufel, Schaufel mit Stiel |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,15* | € 20,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,30* | € 21,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,93* | € 21,84* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,945* | € 21,895* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,25* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|