Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 2239-1 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter 2239-1 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll
Adapter 2239-1 - Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     284WZ-117895
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-1
EAN/GTIN:
     4000896015375
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
- Mit Dauermagnet zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben - Edelstahlhülse - Antriebssechskant brüniert - DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173 - Made In Germany - Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber Sechskant, D 6,3 = ^1/4" Außen-Sechskant C 6,3 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) - Netto-Gewicht: 0.02 kg - Masse Gewicht 0.024 kg - Länge 60 mm
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.024 kg
Länge:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,32*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,67*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,86*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,68*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.