Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2239-1 Herst.-Nr.: 2239-1 EAN/GTIN: 4000896015375 |
| |
|
| | |
| - Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
Außensechskant C 6,3 mm → Sechskant, hohl D 6,3 = 1⁄4″ - Edelstahlhülse
- Antriebssechskant brüniert
- Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
- DIN 7427-B, ISO 1173
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Masse (Gewicht): | ,024 kg | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,02 kg | Norm: | DIN 7427-B | Norm 2: | ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,44* | € 3,34* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,68* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 3,87* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|