Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsteil Hazet 2239-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsteil Hazet 2239-1
Verbindungsteil Hazet 2239-1
Artikel-Nr.:
     4012-882040
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-1
EAN/GTIN:
     4000896015375
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
    Sechskant, D 6,3 = 1?4? Außen-Sechskant C 6,3 mm
  • Mit Dauermagnet
    zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben
  • Edelstahlhülse
  • Antriebssechskant brüniert
  • DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,32*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,67*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.