Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter 2239-1 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2239-1
2239-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2239-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-1
EAN/GTIN:
     4000896015375
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
    Außensechskant C 6,3 mm → Sechskant, hohl D 6,3 = 14
  • Edelstahlhülse
  • Antriebssechskant brüniert
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
673 6,3 | 699 | 514.1102
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Adapter | Verbindungsstück | Verbindungsteil | Bitadapter | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4"
Schluesselworte:
Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Adapter | Verbindungsstück | Verbindungsteil | Bitadapter | Bit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 673 6,3 | 699 | 514.1102 | 2239-1
hz-class Hauptklasse:
230130 Verbindungsteil ∙ Verlängerung (Bit)
hz-class Unterklassen:
210200 Adapter ∙ Verlängerung ∙ Universalgelenk
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2239
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Länge:
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
60 mm
Norm:
DIN 7427-B | ISO 1173
Produktempfehlung:
2240N/51 | 6001-5.4/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (Zoll), KFZ-Werkzeugadapter, bit-halter magnetisch, bit halter, hazet bit-halter, Aufsteckschlüssel, Bitadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.