Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat proM Compact S 201-B, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat proM Compact S 201-B, 16 A
Sicherungsautomat proM Compact S 201-B, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-107918
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0165
EAN/GTIN:
     4016779578639
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leitungsschutzschalter
- Schutz gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530 - Erfüllung der Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 - Patentierte Anschlussklemme für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels Druckplatte - Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene, für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten - Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können über die Anschlussklemme mit Isolierung direkt an das Gerät angeschlossen werden - Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen - Bemessungsstrom 16 A - Anzahl Pole 1 - Auslösecharakteristik B - Bemessungsspannung 230 V/AC - Bemessungsschaltvermögen 6 kA - Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz - Energiebegrenzungsklasse 3 - Überspannungskategorie III - Verschmutzungsgrad 3 - Schutzart IP 20 - Abmessung B x H x T 17,5 x 88 x 69 mm - Betriebstemperatur -25 bis +55 °C
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsspannung:
230 V/AC
Bemessungsschaltvermögen:
6 kA
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart:
IP 20
Abmessung B x H x T:
17,5 x 88 x 69 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +55 °C
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, leitungsschutzschalter, überstromschutzschalter 16a, Automat, E057006, EB-Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, S 201-B 10, S 201-B 16 o.ZE, S 201-B 20, S 201-B 6, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4901
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,51*
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 2,60*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,65*
4 Tage
259
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,67*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,83*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,71*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,16*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,63*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,67*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,91*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 74,15*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.