| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104274 Herst.-Nr.: HKL4060.3 EAN/GTIN: 4011126347159 |
| |
|
| | |
| - mit Bodenlochung - mit Deckel - ohne Trennwand - Abmessung 40 x 62 x 2.000 mm - Farbe reinweiß Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 62 x 2.000 mm | Farbe: | reinweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL-Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, Minikanal, PVC-Kanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 4,51* | € 6,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,52234* | € 6,67234* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,94* | € 7,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 5,08* | € 7,46* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,48* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,24* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|