Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x62x2000mm rws unbeh LF-K 1700qmm RAL9010 HKL4060.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 40 x 62 x 2.000 mm, reinweiß
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 40 x 62 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     262-C148D73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126347159
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 40x62x2000mm rws unbeh LF-K 1700qmm RAL9010 HKL4060.3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1700 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,64*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,49234*
€ 6,66234*
2 Tage
408
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 7,24*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,09*
€ 7,46*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,44*
€ 9,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66234*
€ 7,92818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19234*
€ 7,36888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92234*
€ 7,04758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70234*
€ 6,78578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39234*
€ 6,41688
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49234*
€ 5,34588
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,24617* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.