Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x62x2000mm lgr unbeh LF-K 1700qmm RAL7035 HKL4060.8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 40 x 62 x 2.000 mm, lichtgrau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 40 x 62 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     262-C148D90
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126347227
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 40x62x2000mm lgr unbeh LF-K 1700qmm RAL7035 HKL4060.8
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1700 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,275*
€ 3,495*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,27617*
€ 3,49617*
2
€ 3,90*
ab € 2,575*
€ 3,935*
1 Tag
28
2
€ 4,99*
ab € 2,7649*
€ 4,2149*
1
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,49617*
€ 4,16044
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22617*
€ 3,83914
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,12617*
€ 3,72014
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,98617*
€ 3,55354
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,84617*
€ 3,38694
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27617*
€ 2,70864
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,27617* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,99234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.