Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagelschelle ohne Nagel, Typ 4028, 2 - 4 mm, lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO-Nagelschelle ohne Nagel, Typ 4028, 2 - 4 mm, lichtgrau
ISO-Nagelschelle ohne Nagel, Typ 4028, 2 - 4 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2215047
EAN/GTIN:
     4012195213130
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
- für Kabel-Ø 2 - 4 mm - Farbe lichtgrau - Form rund - Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
für Kabel-Ø:
2 - 4 mm
Farbe:
lichtgrau
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 4028/ 2-4, 4029/ 4-7, 4030/ 7-11, 4031/10-14, 4031a/14-17, 4032/16-20, Befestigungsschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, ISO-Nagelschelle, Krallenschelle, Nagelclip, Nagelfix, Nagelschelle, Rundschelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,845*
€ 2,745*
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 2,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,10*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,84*
€ 4,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215179
ab € 0,0609*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215209
ab € 7,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215071
ab € 0,0172*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215101
ab € 0,0172*
Ähnlich
Dönges
108363
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.