| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2215071 Herst.-Nr.: 2215071 EAN/GTIN: 4012195213192 |
| | |
|
| | |
| Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Geeignet für Durchmesser: | 4 mm | 7 mm | Doppelschelle: | nein | Mit Nagel: | nein | Gehärteter Stahlnagel: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Nagelschellen, nagelschellen obo, din 916, Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle |
| | |
| |