Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagelschelle 16-20mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ISO-Nagelschelle 16-20mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagelschelle 16-20mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagelschelle 16-20mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40053775
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2215209
EAN/GTIN:
     4012195213437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
16 mm | 20 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,63*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,813*
€ 10,903*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,84*
€ 10,94*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,37*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0354*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215179
ab € 0,0608*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215047
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215071
ab € 0,0171*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215101
ab € 0,0172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.