Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagelschelle 2-4mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO-Nagelschelle 2-4mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagelschelle 2-4mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagelschelle 2-4mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2215047
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2215047
EAN/GTIN:
     4012195213130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
2 mm | 4 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0354*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215179
ab € 0,0608*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215209
ab € 7,61*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215071
ab € 0,0171*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215101
ab € 0,0172*
Ähnlich
Dönges
108363
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.