Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Pricemastor Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Pricemastor Größe 43, schwarz
Stiefel Pricemastor Größe 43, schwarz
Stiefel Pricemastor Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713197301134
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DVE8713197301134
EAN/GTIN:
     8713197301134
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC-Stiefel »Pricemastor« - Zulassung/Norm: CE - Ohne Stahlteile Farbe: schwarz- Größe 43
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
545
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 7,92*
2 Tage
545
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,21*
2 Tage
545
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,40*
€ 10,33*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,29*
€ 11,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,09*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,77*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,74*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.