Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 45, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 45, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 45, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 45, gelb
Stiefel Purofort+, S5 , Gr. 45, gelb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713197026969
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DVE8713197026969
EAN/GTIN:
     8713197026969
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »PUROFORT+ full safety«, S5 CI - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC - Thermische Isolierung bis –20 °C - Geformter Schaft, großzügige, breite Kappe Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, rutschhemmend, leicht zu reinigen Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: Futter rot-schwarz- Größe 45
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s5 gelb, arbeitsstiefel, baustiefel s5, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Freizeitstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stie
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,11*
€ 64,64*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 64,67*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 67,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 65,12*
€ 75,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,56*
€ 86,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,02*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,43*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,10*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,01*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 53,91*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 53,92*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 53,84*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.